Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät LM360D, blau/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-620457
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0879520
EAN/GTIN:
     3501170879528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Displaygröße 40 x 70 mm für zwei Zeilen Etikettentext. Graphisches Display, intuitive Icons für Formatierungsoptionen. 3 Schriftarten, 6 Schriftgrößen, 7 Schriftstile, Geeignet für DYMO-D1-Etiketten mit einer Breite von 6, 9, 12, 19 mm. Aufladbare Lithium-Ionen-Batterie, Speicher für 9 Etiketten und eine Funktion "Text speichern", Schneller Zugriff auf besondere Symbole, z. B. Interpunktion und Währung, elegantes neues Design. Im Lieferumfang: aufladbare Lithium-Ionen-Batterie, Ladekabel, D1-Schriftband für den Start und Handbuch.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LabelManager 360D QWERTZ
Farbe:
schwarz/silber
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 100,32*
€ 121,92*
€ 6,78*
ab € 102,29*
€ 123,37*
Lager 690
8
€ 5,49*
ab € 102,46*
€ 123,58*
€ 5,95*
ab € 103,14*
€ 125,16*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 103,04*
€ 125,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 102,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720180
ab € 7,25*
Zubehör
Dymo
S0720170
ab € 7,21*
Zubehör
Dymo
S0718600
ab € 12,32*
Zubehör
Dymo
S0720160
ab € 4,96*
Zubehör
Dymo
41913
ab € 13,71*
Zubehör
Dymo
1978367
ab € 7,29*
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 11,18*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,01*
Zubehör
Dymo
S0718070
ab € 14,33*
Zubehör
Dymo
S0718050
ab € 13,90*
Zubehör
Dymo
1978366
ab € 7,25*
Zubehör
Dymo
1978365
ab € 7,24*
Zubehör
Dymo
S0720510
ab € 15,03*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 2,92858*
Zubehör
Dymo
S0720840
ab € 15,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.