Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber ATLANTIS® Soft, 0,4 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-605722001
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     902132
EAN/GTIN:
     0070330182813
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Soft. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: refill X-Smooth. Ausführung Mine: 0,4 mm, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: gummiert. Ausführung Clip: Metall. Easy Glide Tintentechnologie. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckkugelschreiber
Schaftfarbe:
blau
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
0,4 mm
dokumentenecht:
ja
Mine auswechselbar:
ja
Typbezeichnung der Mine:
refill X-Smooth
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1576
1
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,47*
Lager 690
194
1
€ 5,49*
ab € 0,83*
€ 1,49*
5
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,52*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,86*
€ 1,54*
1
€ 7,95*
ab € 0,90*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.