Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-302320250 Herst.-Nr.: 9021322 EAN/GTIN: 0070330182813 |
| |
|
| | |
| Für ein samtweiches Schreibgefühl. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ATLANTIS® Soft | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber ATLANTIS® Soft | Strichstärke: | 0,4 mm | Schreibfarbe: | blau | Typbezeichnung der Mine: | refill X-Smooth | Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO): | ISO 12757-2 | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Schreibflüssigkeit: | ultragleitfähige Tinte | dokumentenecht: | Ja | Griffzone: | gummiert | Clip vorhanden: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Metall | Schaftfarbe: | blau | Farbe des Clips: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, bic atlantis druckkugelschreiber 0,4mm blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,82* | € 1,47* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,83* | € 1,49* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,85* | € 1,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,86* | € 1,54* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,90* | € 1,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|