Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Soft, 0,4 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Soft, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Soft, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Soft, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Soft, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Soft, 0,4 mm, blau
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Soft, 0,4 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1186-9021322
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     9021322
EAN/GTIN:
     0070330182813
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Soft. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: refill X-Smooth. Ausführung Mine: 0,4 mm, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, gummiert. Ausführung Clip: Metall. X-Smooth Tinte für flüssig-sanftes Schreiben. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druckkugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® ATLANTIS® Soft
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Typbezeichnung der Mine:
refill X-Smooth
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
gummiert
Material des Clips:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
X-Smooth Tinte für flüssig-sanftes Schreiben
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.