Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC ATLANTIS Soft 902132 Kugelschreiber 0.4mm Schreibfarbe: Blau N/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W83078
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     902132
EAN/GTIN:
     3086123307575
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Druckkugelschreiber mit Metallclip. Schreibt unglaublich schnell und leicht durch Easy Glide-Tinte und ist somit ideal für Schnell- und Vielschreiber. Samtig weiche Griffzone. Kugeldurchmesser: 1 mm. Dokumentenecht ISO 12757-2.
Hinweise:
BIC Kugelschreiber ATLANTIS Soft Schreibfarbe: Blau Strichstärke: 0.4 mm 902132
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Länge:
143 mm
Farbe:
blau
Breite:
16 mm
Ausführung:
Medium
Produkttypenbezeichnung:
ATLANTIS Soft
Schreibfarbe:
Blau
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Clips:
Silber
Ausführung der Griffzone:
gummiert
Strichstärke:
0.4 mm
Material des Clips:
Metall
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Farbe des Schaftes:
Blau
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Schreibflüssigkeit:
ultragleitfähige Tinte
Strichbreite:
0.4 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Kugelschreiber
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1576
1
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,47*
1 Tag
194
1
€ 5,49*
ab € 0,83*
€ 1,49*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,52*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,86*
€ 1,54*
1
€ 7,95*
ab € 0,90*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.