Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber ATLANTIS® Soft, 0,4 mm, blau BIC 902132


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber ATLANTIS® Soft, 0,4 mm, blau BIC 902132
Kugelschreiber ATLANTIS® Soft, 0,4 mm, blau BIC 902132
Kugelschreiber ATLANTIS® Soft, 0,4 mm, blau BIC 902132
Kugelschreiber ATLANTIS® Soft, 0,4 mm, blau BIC 902132
Kugelschreiber ATLANTIS® Soft, 0,4 mm, blau BIC 902132
Artikel-Nr.:
     639-605722001
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     902132
EAN/GTIN:
     0070330182813
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Druckkugelschreiber BIC® ATLANTIS® Soft. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: refill X-Smooth. Ausführung Mine: 0,4 mm, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: gummiert. Ausführung Clip: Metall. Easy Glide Tintentechnologie. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
true
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
0,40 mm
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, bic atlantis druckkugelschreiber 0,4mm blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, 45 mm, Atlantis, Atlantis Clic, Atlantis Click, Atlantis Premium, BIC, Kappenkugelschreiber, Kulli, Premium, Stift, Strichstärke: 0, gummierte Griffzone, transparenter Schaft, ultragleitfähige Tinte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1576
1
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,47*
1 Tag
194
1
€ 5,49*
ab € 0,83*
€ 1,49*
5
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,52*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,86*
€ 1,54*
1
€ 7,95*
ab € 0,90*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.