Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister Blanko, A4, PP, 12 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603868
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1274-00-00
EAN/GTIN:
     4002432301737
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitz Plastikregister Blanko, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung, mit auswechselbaren, beidseitig beschriftbaren Einsteckschildchen. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 12. Format: 238 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Format:
A4 Überbreite
Ausführung:
blanko
Teilung:
12 Blatt + Deckblatt
Lochung:
Universallochung
Breite:
240 mm
Höhe:
300 mm
Beschriftungsschild auswechselbar:
ja
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
1
€ 5,95*
ab € 5,54*
€ 8,52*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 5,51*
€ 8,54*
Lager 690
69
1
€ 5,49*
ab € 5,82*
€ 8,95*
9 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 6,06*
€ 9,30*
1
€ 6,95*
ab € 6,29*
€ 9,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,89*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,27*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,45*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
Zubehör
Leitz
12310085
ab € 2,31*
Zubehör
Leitz
12010085
ab € 1,50*
Zubehör
Leitz
12300085
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.