Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch SoftClick, A4, 2 Außentaschen, 4 Ringe, 40 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603451000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4203-00-01
EAN/GTIN:
     4002432357253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Leitz Ringbuch SoftClick, mit 2 Außentaschen auf Vorderdeckel und Rücken und 3 Innentaschen auf Vorder- und Rückdeckel und Rücken. Mechanik: 4-Ring-SoftClick-Mechanik, 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft, Ringdurchmesser: 40 mm, Füllhöhe: 38 mm, Rückenbreite: 72 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit hochwertiger Kunststoff-Folie kaschiert und Satin-Prägung außen. Format: 295 x 320 mm, für A4. FSC®-zertifiert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
weiß
Mechaniktyp:
D-Ring-SoftClick-Mechanik
Anzahl Ringe:
4
Ring-Ø (in mm):
40
Material:
Pappe (RC) mit hochwertiger Kunststoff-Folie kaschiert
Rückenbreite:
69 mm
Fassungsvermögen:
380 Blatt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
33
€ 5,49*
ab € 7,00*
€ 10,75*
€ 4,00*
ab € 7,38*
€ 11,75*
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 7,98*
€ 12,23*
10 Tage
36
€ 5,87*
ab € 8,48*
€ 12,87*
€ 5,50*
ab € 8,38*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,74*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,71*
Zubehör
Leitz
47970000
ab € 0,16*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1364*
Zubehör
Leitz
47040000
ab € 0,18*
Zubehör
Leitz
47343000
ab € 6,48*
Zubehör
Leitz
47340000
ab € 0,53*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,62*
Zubehör
Leitz
47540003
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.