Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildaufhänger, ?40mm, Leinen, 5 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-602414
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3731
EAN/GTIN:
     4004182037317
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bild-Aufhänger
Bildaufhänger
Bildaufhänger. Anwendung: Befestigen, Dekorieren. Klebstoff: permanent. Farbe: weiß. Material: Leinen. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Detail: bis 1,2 kg. Blatt / Packung: 5. Inhalt gesamt: 5 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Durchmesser der Klebefläche:
40 mm
Material:
Papier
Breite der Klappöse:
10 mm
Höhe der Klebefläche:
1 mm
Tragfähigkeit:
bis 1200 g
Inhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Bilder-Aufhänger, Bilder-Haken, Bilderaufhänger, Bilderhaken, avery bildaufhänger, bild aufhänger, bilder aufhängen, bildaufhänger, bild aufhängen, bilderrahmen aufhängen, bildaufhängung, bilderaufhängung, z design, avery, avery zweckform, zweckform
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
10
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,26*
Lager 690
52
10
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,33*
1
€ 4,75*
ab € 0,85*
€ 1,36*
2 Tage
62
10
€ 4,99*
ab € 1,15*
€ 1,65*
4 Tage
75
10
€ 5,80*
ab € 1,38*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.