Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER3731 Herst.-Nr.: 3731 EAN/GTIN: 4004182037317 |
| |
|
| | |
| - Anwendung: Befestigen, Dekorieren
- Format: 76 x 120 mm
- Klebstoff: permanent
- Farbe: weiß
- Material: Papier
- Blatt / Packung: 5
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Befestigen, Dekorieren | Blattformat: | 76x120mm | Bruttogewicht: | 0.007 kg | Durchmesser: | 40 mm | Farbe: | weiß | Haftklebung: | permanent | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bilder-Aufhänger, Bilder-Haken, Bilderaufhänger, Bilderhaken, avery bildaufhänger, bild aufhänger, 3731, aufhängen, avery, bild, bildaufhänger, bildaufhängung, bilder, bilderaufhängung, bilderrahmen, design, z, zweckform |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,86* | € 1,27* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,92* | € 1,33* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,85* | € 1,35* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,16* | € 1,66* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 1,38* | € 1,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|