Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildaufhänger, ⌀40mm, Leinen, 5 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3731


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bildaufhänger, ⌀40mm, Leinen, 5 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3731
Bildaufhänger, ⌀40mm, Leinen, 5 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3731
Bildaufhänger, ⌀40mm, Leinen, 5 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3731
Bildaufhänger, ⌀40mm, Leinen, 5 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3731
Bildaufhänger, ⌀40mm, Leinen, 5 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM 3731
Artikel-Nr.:
     639-602414
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3731
EAN/GTIN:
     4004182037317
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bild-Aufhänger
Bildaufhänger
Bildaufhänger. Anwendung: Befestigen, Dekorieren. Klebstoff: permanent. Farbe: weiß. Material: Leinen. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Detail: bis 1,2 kg. Blatt / Packung: 5. Inhalt gesamt: 5 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite der Klebefläche:
40
Durchmesser der Klebefläche:
40
Höhe der Klebefläche:
40
Tragfähigkeit:
1200
selbstklebend:
true
Weitere Suchbegriffe: Bilder-Aufhänger, Bilder-Haken, Bilderaufhänger, Bilderhaken, avery bildaufhänger, bild aufhänger, avery, avery zweckform, bild aufhängen, bildaufhänger, bildaufhängung, bilder aufhängen, bilderaufhängung, bilderrahmen aufhängen, z design, zweckform
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
50
10
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,27*
1 Tag
122
10
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,33*
1
€ 4,75*
ab € 0,87*
€ 1,37*
Lager 639
62
10
€ 4,99*
ab € 1,16*
€ 1,66*
3 Tage
75
10
€ 5,80*
ab € 1,38*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.