Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildaufhänger, Leinen, weiß, 5 Aufkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildaufhänger, Leinen, weiß, 5 Aufkleber
Bildaufhänger, Leinen, weiß, 5 Aufkleber
Bildaufhänger, Leinen, weiß, 5 Aufkleber
Bildaufhänger, Leinen, weiß, 5 Aufkleber
Bildaufhänger, Leinen, weiß, 5 Aufkleber
Bildaufhänger, Leinen, weiß, 5 Aufkleber
Bildaufhänger, Leinen, weiß, 5 Aufkleber
Artikel-Nr.:
     C1101-3731
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3731
EAN/GTIN:
     4004182037317
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bild-Aufhänger
Bildaufhänger
Bildaufhänger. Anwendung: Befestigen, Dekorieren. Klebstoff: permanent. Farbe: weiß. Material: Leinen. Nachhaltigkeit: Made in Germany. Detail: bis 1,2 kg. Blatt / Packung: 5. Inhalt gesamt: 5 Etiketten
Weitere Informationen:
GTIN:
4004182037317
selbstklebend:
Ja
gummiert:
Nein
Herstellerartikelnummer:
3731
Breite der Klappöse:
10
ohne Lösungsmittel:
Nein
Material des Aufhängers:
Metall
Produkttypbezeichnung:
Home
Beschreibung der Besonderheiten:
besonders stabiles Material
Artikelbezeichnung:
Bildaufhänger
Breite der Klebefläche:
40
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Durchmesser der Klebefläche:
40
Höhe der Klebefläche:
1
Tragfähigkeit:
1,200
Zolltarifnummer (TARIC):
73262000
Produkt-Typbezeichnung:
Home
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.