Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-164479 Herst.-Nr.: 3442 EAN/GTIN: 4004182034422 |
| | |
|
| | |
| - die einzigartige ultragrip-Technologie auf der Rückseite des Bogens garantiert präzisen Druckereinzug und staufreies Drucken
- Ideal für die Stapelverarbeitung von Etikettenbogen
- Permanent haftend
- Weiss
- Endlos
- Geeignet für Frankiermaschinen
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Stück pro Paket: | 500 | Hersteller-Nr.: | 3442 | Format: | 138 x 48 mm | Ablösbar: | Nein | Geeignet für: | Frankierung | Typ Etiketten: | Frankieretiketten | Haftung: | permanent | Höhe: | 138 mm | Verwendung: | Frankiermaschinen | Breite: | 48 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Frankier-Etikett, Frankieretikett, Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, avery zweckform computeretikett, computeretiketten weiß, endlosetiketten, 164479, 164479-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Freistempler-Etikett, Rollen-Frankieretikett |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 14,95* | € 20,81* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 14,99* | € 20,84* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 17,11* | € 23,61* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 17,14* | € 23,62* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 19,10* | € 26,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|