Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Longlife E-Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-599172
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04122101111
EAN/GTIN:
     4008496573783
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Sie bietet eine lange Haltbarkeit durch die moderne Alkaline-Qualität. Besonders geeignet für Geräte mit konstantem Strombedarf, wie z. B. in Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechner, elektronischen Waagen. Mehr Ausdauer bei normalem Energiebedarf. Die richtige Wahl bei Dauerbelastungen im Niedrigstrombereich. 3 x more Power- vs. VARTA Zink Carbon.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
E-Block/6LR61
Spannung:
9 Volt
Technologie:
Alkali-Mangan
Breite:
17,5 mm
Höhe:
48,5 mm
Tiefe:
26,5 mm
Gewicht:
46 g
Packungsinhalt:
1 Stück
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
80
1
€ 5,49*
ab € 0,94*
€ 1,32*
2 Tage
390
1
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,36*
2 Tage
30
1
€ 4,99*
ab € 0,97*
€ 1,36*
20
€ 5,46*
ab € 1,131*
€ 1,481*
20
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
11100122
ab € 2,1334*
Ähnlich
Energizer
637332
ab € 0,86*
Ähnlich
Energizer
634500
ab € 5,41*
Ähnlich
Energizer
622359
ab € 3,17*
Ähnlich
Varta
4122
ab € 0,93*
Ähnlich
Energizer
610780
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
603300
ab € 57,94*
Ähnlich
Energizer
632629
ab € 8,25*
Ähnlich
Energizer
627133
ab € 7,01*
Ähnlich
Energizer
629118
ab € 1,28*
Ähnlich
Energizer
E300668404
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.