Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer EN397/396P1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energizer EN397/396P1
Energizer EN397/396P1
Energizer EN397/396P1
Energizer EN397/396P1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19613710
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     637332
EAN/GTIN:
     7638900252972
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Energizer Uhrenbatterie

Type: 397/396

Spannung: 1,55V
System: Silveroxid
Kapazität: 33mAh
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
625300
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
5301600
ab € 0,66*
Ähnlich
Energizer
625307
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
5307800
ab € 0,63*
Ähnlich
Energizer
637346
ab € 1,08*
Ähnlich
Energizer
625471
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
625306
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
107228
ab € 0,49*
Ähnlich
Energizer
107233
ab € 1,28*
Ähnlich
Energizer
7638900253054
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.