Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LONGLIFE 9V 6LP3146 9V 565mAh 1er 4122/1STCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3790786
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04122101111
EAN/GTIN:
     4008496573783
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
VARTA LONGLIFE ist die langlebige Batterie von VARTA. Sie eignet sich besonders für Geräte mit konstantem und niedrigem Energiebedarf, z. B. Wecker, Fernbedienungen für TVs und Musikanlagen. Hier zeichnet sich das LONGLIFE Sortiment durch lange Laufzeiten und zuverlässige Energieversorgung aus. Nennspannung: 9 V, Breite: 26,5 mm, Ausführung: Alkali-Mangan, Gewicht: 46 g, Größenbezeichnung: Block, Kapazität: 565 mAh, IEC-Bezeichnung: 6 LR 61, Sonstige Bezeichnung: 6 AM 6, Länge: 17,5 mm, Geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 48,5 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
4122/1STCK
Ident Code:
04122101111
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61 varta, 9v block e-block 6lr61, 9v-block batterie alkaline, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie), Akkumulator (Geräte-), Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
1
€ 5,49*
ab € 0,94*
€ 1,32*
2 Tage
390
1
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,36*
Lager 6808
30
1
€ 4,99*
ab € 0,97*
€ 1,36*
20
€ 5,46*
ab € 1,131*
€ 1,481*
20
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
11100122
ab € 2,1334*
Ähnlich
Energizer
637332
ab € 0,86*
Ähnlich
Energizer
634500
ab € 5,41*
Ähnlich
Energizer
622359
ab € 3,17*
Ähnlich
Varta
4122
ab € 0,93*
Ähnlich
Energizer
610780
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
603300
ab € 57,94*
Ähnlich
Energizer
632629
ab € 8,25*
Ähnlich
Energizer
627133
ab € 7,01*
Ähnlich
Energizer
629118
ab € 1,28*
Ähnlich
Energizer
E300668404
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.