Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion 6LR61-SP1 Einwegbatterie 9V Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion 6LR61-SP1 Einwegbatterie 9V Alkali
Camelion 6LR61-SP1 Einwegbatterie 9V Alkali
Camelion 6LR61-SP1 Einwegbatterie 9V Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26884344
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     11100122
EAN/GTIN:
     4260033150363
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Fernglas
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.2 mm
Tiefe
17.2 mm
Höhe
48.3 mm
Gewicht
45.3 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,1334*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1734*
€ 3,7763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1034*
€ 3,693
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0434*
€ 3,6216
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9734*
€ 3,5383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7134*
€ 3,2289
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1334*
€ 2,5387
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04122 101 111
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.