Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer X-Focus Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Energizer X-Focus Schwarz
Energizer X-Focus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2086351
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     622359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stablampe
Stableuchte
stablampe batterie
stablampe
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Beleuchtung
Leuchtmitteltyp
High Intensity
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
18 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
28 g
Weitere Suchbegriffe: energizer stableuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
628753
ab € 0,48*
Ähnlich
Energizer
632265
ab € 5,55*
Ähnlich
Energizer
633132
ab € 22,14*
Ähnlich
Energizer
EN638391
ab € 5,78*
Ähnlich
Energizer
626981
ab € 0,91*
Ähnlich
Energizer
637762
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
901938
ab € 53,01*
Ähnlich
Energizer
26985X
ab € 0,79*
Ähnlich
Energizer
26986X
ab € 1,48*
Ähnlich
Energizer
26984X
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.