Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift griffix® für Rechtshänder, Neon Fresh Blue, HB, Neon fresh Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-566744001
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     820547
EAN/GTIN:
     4012700820549
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Pelikan griffix® Bleistift für Rechtshänder, Neon Fresh Blue. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomisch geformte Griffzone, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft:, Farbe des Schaftes: Neon fresh Blue
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rechtshänder
Farbe des Schaftes:
blau
Bezeichnung der Härte:
HB
Ausführung der Schaftform:
ergonomisch geformte Griffzone
Länge:
130 mm
Schaft lackiert:
nein
nachfüllbar:
ja
Radierer vorhanden:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
€ 4,99*
ab € 5,77*
€ 8,84*
€ 6,95*
ab € 5,89*
€ 9,15*
€ 5,50*
ab € 5,54*
€ 9,33*
Lager 690
50
€ 5,49*
ab € 6,48*
€ 9,79*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.