Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift griffix® für Rechtshänder, Sweet Berry , HB, Sweet Berry


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-566728020
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     821124
EAN/GTIN:
     4012700821126
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Pelikan griffix® Bleistift für Rechtshänder, Sweet Berry . für Rechtshänder. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomisch geformte Griffzone, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft:, Farbe des Schaftes: Sweet Berry
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rechtshänder
Farbe des Schaftes:
Berry
Bezeichnung der Härte:
HB
Ausführung der Schaftform:
ergonomisch geformte Griffzone
Länge:
130 mm
Schaft lackiert:
nein
nachfüllbar:
ja
Radierer vorhanden:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,48*
€ 8,69*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 5,82*
€ 8,86*
Lager 690
8
€ 5,49*
ab € 6,50*
€ 9,78*
€ 5,50*
ab € 5,92*
€ 9,91*
9 Tage
5
€ 5,87*
ab € 5,86*
€ 13,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.