Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für 10 Tafeln, 73x322mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-551439
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5674 10
EAN/GTIN:
     4005546567044
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandhalter für Sichttafeln. Aufnahmeelement mit Zapfenmechanik, mehrere Wandhalter können aneinander gereiht werden, zur Montage an Wänden oder Lochwänden, Lieferung mit Schrauben und Dübel. Werkstoff: pulverbeschichtetes Stahlblech. Farbe: grau. Max. Aufbewahrungsmenge: 10 Sichttafeln DIN A4. Größe (B x H): 73 x 322 mm.
Weitere Informationen:
Serie:
FUNCTION
Ausführung:
für max. 10 Sichttafeln
Farbe:
grau
Breite:
73 mm
Höhe:
322 mm
Befestigungstechnik:
Wandhalter mit Schrauben und Dübel
Lieferumfang:
ohne Sichttafeln
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
29
1
€ 5,49*
ab € 12,40*
€ 16,40*
3 Tage
37
1
€ 2,90*
ab € 12,69*
€ 16,64*
1
€ 6,78*
ab € 12,81*
€ 16,84*
2 Tage
38
1
€ 5,95*
ab € 13,11*
€ 17,27*
1
€ 4,30*
ab € 13,36*
€ 17,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,98*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,90*
Zubehör
Durable
560706
ab € 2,86*
Zubehör
Durable
560704
ab € 2,834*
Zubehör
Durable
560705
ab € 2,87*
Zubehör
Durable
560703
ab € 2,88*
Zubehör
Durable
560719
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.