Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrettmappe, Weichfolie mit Kartonverstärkung, Klemme oben, 237 x 330 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-551423023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2355 01
EAN/GTIN:
     4005546215273
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Blockmappe. Werkstoff: Weichfolie mit Kartonverstärkung. Ausführung Klemme: oben, am Rückdeckel, Metall, 10 mm. Für DIN A4, mit Tasche im Rückendeckel zur Blockarretierung, Vorderdeckel innen mit Dreiecktasche. Größe (B x H): 237 x 330 mm. Stärke: 10 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Clip-Hefter, Cliphefter, Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, durable blockmappe schwarz a4, blockmappe a4, blockmappe durable, Durchschreibemappe, Schreibunterlage, Schreibbrett, DURABLE 2355, 2355
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,95*
€ 6,82*
Lager 690
44
1
€ 5,49*
ab € 4,61*
€ 7,20*
2 Tage
64
1
€ 5,95*
ab € 4,96*
€ 7,62*
1
€ 4,30*
ab € 5,21*
€ 8,00*
1
€ 7,95*
ab € 5,24*
€ 8,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
235007
ab € 2,36*
Ähnlich
Durable
235001
ab € 2,23*
Ähnlich
Durable
235506
ab € 4,66*
Ähnlich
Durable
235707
ab € 2,89*
Ähnlich
Durable
235901
ab € 4,22*
Ähnlich
Durable
235701
ab € 2,74*
Ähnlich
Durable
233201
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.