Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend, Papier, lang, breit, 100 Stück, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-550130011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1640-10-55
EAN/GTIN:
     4002432302338
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, lang, breit, für Standard- und Hartpappe-Ordner, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, lösungsmittelfrei. Material: Papier, chlorfrei gebleicht. Format: 62 x 285 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
grün
Format:
breit/lang
Breite:
61 mm
Höhe:
285 mm
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,30*
€ 19,22*
11 Tage
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,09*
€ 19,28*
Lager 690
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,66*
€ 19,82*
6 Tage
9
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,05*
€ 22,74*
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,99*
ab € 23,19*
€ 23,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16400035
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
16400015
ab € 2,45*
Ähnlich
Leitz
16400055
ab € 2,42*
Ähnlich
Leitz
16400025
ab € 2,39*
Ähnlich
Leitz
16400001
ab € 0,491*
Ähnlich
Leitz
16401035
ab € 18,36*
Ähnlich
Leitz
16401015
ab € 18,36*
Ähnlich
Leitz
16401025
ab € 18,36*
Ähnlich
Leitz
16401001
ab € 1,854*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.