Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender S4, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-542156023
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     561508
EAN/GTIN:
     7322540517996
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Tork Elevation Schaumseifenspender Mitglied der preisgekrönten Tork Elevation Spenderlinie. Extra hohe Kapazität mit 2.500 Händewaschvorgängen: sehr geringer Wartungsaufwand. Eignet sich für Benutzer mit geringer Kraft in den Händen z. B. für Kinder, ältere, behinderte Leute. Anwenderfreundliche, hygienische Bedienung Robustes Design: auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet"
Weitere Informationen:
System:
S4
Breite:
113 mm
Höhe:
186 mm
Tiefe:
105 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, tork seifenspender kunststoff, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Spender für Seifen, Hautreinigung, Hautreingungsmittel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 31,46*
€ 40,93*
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 31,53*
€ 40,94*
€ 4,95*
ab € 33,77*
€ 43,65*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 36,19*
€ 46,67*
€ 4,00*
ab € 37,38*
€ 47,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
520701
ab € 8,32667*
Zubehör
Tork
520501
ab € 7,99667*
Zubehör
Tork
914103
ab € 131,64*
Zubehör
Tork
520800
ab € 138,42*
Zubehör
Tork
520901
ab € 143,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.