Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumseifenspender Elevation schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaumseifenspender Elevation schwarz
Schaumseifenspender Elevation schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#TORK561508
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     561508
EAN/GTIN:
     7322540517996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
  • Schauseifenspender Elevation Design
  • bedienungsfreundlich
  • schlagfest
  • extra hohe Kapazität mit 2.500 Händewaschvorgängen
  • sehr geringer Wartungsaufwand
  • anwenderfreundliche, hygienische Bedienung
  • robustes Design: auch für anspruchsvolle Umgebungen geeignet
  • abschließbar oder im entriegelten Zustand einfach per Knopfdruck zu öffnen
  • mit Sichtfenster für jederzeitige Lesbarkeit der Seifen-Inhaltsstoffe wie es die EU- Kosmetikverordnung vorschreibt
  • anwendungsfreundlich
  • ergonomischer Druckknopf
  • ideal für hoch bis normal frequentierte Waschräume
  • eignet sich für Benutzer mit geringer Kraft in den Händen z. B. für Kinder, ältere Leute, Behinderte
  • Abmessung 11,3 x 28,6 x 10,5 cm (B x H x T)
  • Farbe schwarz
  • Material Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
113 mm
Bruttogewicht:
0.496 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
286 mm
Marke:
Tork
Material:
Kunststoff
Tiefe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, tork seifenspender kunststoff, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, S4, Schaumseifensepnder, Seifenbehälter, Seifenspendersystem, Spender, Waschlotionsspender
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 31,46*
€ 40,93*
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 31,53*
€ 40,94*
€ 4,95*
ab € 33,77*
€ 43,65*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 36,19*
€ 46,67*
€ 4,00*
ab € 37,38*
€ 47,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
520701
ab € 8,32667*
Zubehör
Tork
520501
ab € 7,99667*
Zubehör
Tork
914103
ab € 131,64*
Zubehör
Tork
520800
ab € 138,42*
Zubehör
Tork
520901
ab € 143,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.