| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TORK914103 Herst.-Nr.: 914103 EAN/GTIN: 7322541380858 |
| | |
|
| | |
| - Tork Salubrin Händedesinfektionsmittel mit 70 % (w/w9) denaturiertem Alkohol tötet effektiv Mikroorganismen, um die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern.
- Wirksam gegen eine Vielzahl von Organismen, einschließlich behüllte Viren.
- Ideal für die tägliche Händehygiene.
- Die Formel enthält feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe für ein angenehmes Handgefühl.
- Eignet sich zur Verwendung mit Tork Spender für Flüssigseife (S4)
- Zertifizierte, mühelose Wartung und intuitives Nachfüllen in weniger als 10 Sekunden
- Biozidprodukte vorsichtig anwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
- Wirksam gemäß EN 1500 und EN 14476 (alle behüllten Viren wie HIV, SARS, Corona, HBV, HCV, Influenza H1N1, H5N1 usw.)
- Feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe fördern ein gutes Händehygieneverhalten.
- Ausreichend stabil für manuelle oder Sensor-Spender
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 5.8000 kg | Füllmenge: | 1000 ml | GHS-Kennzeichnung: | GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend | Marke: | Tork | Packungsinhalt: | 6x1 Liter | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: desinfektionsgel 1000ml, Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händereinigung, Händereinigungsmittel |
| | |
| |