Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Bio Top 3®extra, A4, 80g/m², 500 Blatt, naturweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-515035
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100005019
EAN/GTIN:
     9003974421865
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Mattweißes Papier in Spitzenqualität. Aus total chlorfrei gebleichtem Zellstoff, ohne optische Aufheller, ideal für OCR-Anwendungen (Optical Character Recognition) und hervorragende Langzeitarchivierung. Für Laserdrucker, Kopierer, Faxgeräte und Inkjetdrucker geeignet. Recyclingfähig und biologisch abbaubar. ColorLok® ermöglicht kürzere Trocknungszeiten, leuchtende Farben und sattere Schwarztöne. Dieses Papier ist optional als CO2-neutral erhältlich. Mondi gleicht die unvermeidbaren Treibhausgasemissionen durch zertifizierte CO2-Ausgleichsprojekte mit ClimatePartner aus. 89,5 CIE Weiße.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Grammatur:
80 g/qm
Farbe:
naturweiß
Packungsinhalt:
500 Blatt
Weiße-grad CIE:
89,5
Zertifikate und Zulassungen:
EU Ecolabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
335
1
€ 5,95*
ab € 5,59*
€ 5,59*
2 Tage
1073
1
€ 2,90*
ab € 5,72*
€ 5,72*
1
€ 7,95*
ab € 6,13*
€ 6,33*
9 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 7,19*
€ 7,21*
Lager 690
201
1
€ 5,49*
ab € 7,71*
€ 7,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,01542* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
HPCHP150
ab € 3,39*
Ähnlich
Xerox
003R91820
ab € 3,78*
Ähnlich
Soennecken
5100
€ 4,62*
Ähnlich
HP
CHP910
€ 4,28*
Ähnlich
HP
CHP110
€ 4,88*
Ähnlich
Inapa
2100011521
€ 3,96*
Ähnlich
Inapa
2100011527
ab € 3,83*
Ähnlich
Inapa
2100011548
ab € 3,98*
Ähnlich
Soennecken
5300
ab € 3,87*
Ähnlich
Inapa
2100011158
ab € 4,12*
Ähnlich
Xerox
003R90649
€ 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.