Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibset 3-teilig Grip 2001 B rose shadows


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-509257016
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     580073
EAN/GTIN:
     4005405800732
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistiftset GRIP 2001. Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform. Gespitzt. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Set mit Bleistift, Radierer und Dreifachspitzdose. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: rose shadows. Bezeichnung der Härte: B. Ausführung des Inhalts mit Packung: auf Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Schaftfarbe:
rose shadows
Härtegrad:
B
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Schaft lackiert:
ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
ja
Länge:
175 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Set mit Bleistift, Radierer und Dreifachspitzdose. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,91*
€ 7,71*
2 Tage
168
€ 4,99*
ab € 4,91*
€ 7,72*
Lager 690
168
€ 5,49*
ab € 5,08*
€ 7,98*
€ 5,50*
ab € 5,03*
€ 8,75*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
580023
ab € 4,66*
Sonstiges
Faber-Castell
580024
ab € 4,56*
Sonstiges
Faber-Castell
580074
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.