Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Set rose shadows Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2001 Set rose shadows Blisterkarte
Grip 2001 Set rose shadows Blisterkarte
Grip 2001 Set rose shadows Blisterkarte
Grip 2001 Set rose shadows Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1015-580073
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     580073
EAN/GTIN:
     4005405800732
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Grip 2001 Set rose shadows BK. Set mit Bleistift, Radierer und Dreifachspitzdose. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: rose shadows. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Bleistift, Spitzer, Radierer.Art der Verpackung: Blisterkarte. auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
rose shadows
Länge:
175
Bezeichnung der Härte:
B
Schaft lackiert:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2001
Artikelbezeichnung:
Bleistiftset
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Radierer auswechselbar:
Nein
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Beschreibung der Besonderheiten:
Set mit Bleistift, Radierer und Dreifachspitzdose
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2001
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
580024
ab € 4,56*
Sonstiges
Faber-Castell
580074
ab € 4,87*
Sonstiges
Faber-Castell
580023
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.