Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulbleistift 144 Stück sortiert im Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-505970
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Köcher Bleistift Grip 2001 B. Ausführung des Inhalts des Displays: je 36x blau, rot, rose shadows und silber. Ausführung der Sortimentszugabe: 2 Kunststoffköcher. Öko-Wasserlack, Holz aus vorbildlich, bewirtschafteten Wäldern. Material des Displays: Kunststoff. Größe (B x H x T): 160 x 190 x 160 mm. Farbe: sortiert.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2160
144
€ 5,49*
ab € 0,60*
€ 0,80*
1 Tag
2160
144
€ 4,99*
ab € 0,59*
€ 0,80*
1
€ 6,78*
ab € 74,20*
€ 97,16*
1
€ 5,50*
ab € 83,96*
€ 111,59*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Stück
Mindestbestellmenge: 144 Stück ( entspricht € 115,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.