Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Grip 2001 B 2 x 72 Köcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift Grip 2001 B 2 x 72 Köcher
Bleistift Grip 2001 B 2 x 72 Köcher
Bleistift Grip 2001 B 2 x 72 Köcher
Artikel-Nr.:
     C1015-117014
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117014
EAN/GTIN:
     4005401170143
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
BS Grip 2001 B 2 x 72 Köcher. Werkstoff: Kunststoff. Öko-Wasserlack, Holz aus vorbildlich, bewirtschafteten Wäldern. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Bleistifte Grip 2001. Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 160 mm x 160 mm x 190 mmPackungsmenge: 144
Weitere Informationen:
Höhe:
190
Ausführung der Sortimentszugabe:
2 Kunststoffköcher
Produkt-Typbezeichnung:
Bleistift Grip 2001 B
Ausführung des Inhalts des Displays:
je 36x blau, rot, rose shadows und silber
Farbe:
sortiert
Breite:
160
Material des Displays:
Kunststoff
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
144
Tiefe:
160
Beschreibung der Besonderheiten:
Öko-Wasserlack, Holz aus vorbildlich, bewirtschafteten Wäldern
Artikelbezeichnung:
Köcher
Produkttypbezeichnung:
Bleistift Grip 2001 B
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
je 36x blau, rot, rose shadows und silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 144 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.