Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibset 3-teilig silber Grip 2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-505507
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     183797
EAN/GTIN:
     4005401837978
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Inhalt pro Blisterkarte: 2 x 117001 Bleistift silber Grip 2001 B, 1 x 183700 Mini Dosenspitzer Grip 2001 silber, Bleistifte in ergonomischer Dreieckform , Schaftfarbe und Spitzerfarbe: silber
Weitere Informationen:
Härtegrad:
B
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Schaftfarbe:
silber
Schaft lackiert:
ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
ja
Länge:
175 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,49*
€ 4,15*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 2,50*
€ 4,16*
Lager 690
10
€ 5,49*
ab € 2,67*
€ 4,42*
10 Tage
10
€ 5,87*
ab € 2,70*
€ 4,50*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.