Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2001 Bleistiftset, B, silber, 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2001 Bleistiftset, B, silber, 3-teilig
Grip 2001 Bleistiftset, B, silber, 3-teilig
Grip 2001 Bleistiftset, B, silber, 3-teilig
Artikel-Nr.:
     C1015-183797
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     183797
EAN/GTIN:
     4005401837978
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
BS Grip 2001 B 2x+Mini Spitz. BK silver. mit farbig passender Einfachspitzdose mini. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: silber. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Bleistifte und Spitzer.Art der Verpackung: Blisterkarte. auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Artikelbezeichnung:
Bleistiftset
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Radierer auswechselbar:
Nein
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2001 + Einfachspitzer
Schaft lackiert:
Ja
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
mit farbig passender Einfachspitzdose mini
Farbe des Schaftes:
silber
Radierer vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Härte:
B
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2001 + Einfachspitzer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.