Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Scribolino A, Rechtshänder, brombeer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-505017040
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     149846
EAN/GTIN:
     4005401498469
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Schulfüller Scribolino Rechtshänder. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, blau. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomisches Soft-Griffstück. Eingebauter Wegrollstopp, Soft-Griffstück ergonomisch geformt zur Förderung des Dreifingergriffs. Ausführung der Feder: A. Farbe des Schaftes: brombeer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rechtshänder
Farbe des Schaftes:
brombeer
Ausführung der Feder:
A
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone, blau
Kolbentankkonverter verwendbar:
nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,56*
€ 10,12*
2 Tage
37
€ 4,99*
ab € 6,56*
€ 10,15*
€ 5,50*
ab € 6,44*
€ 10,93*
Lager 690
47
€ 5,49*
ab € 7,10*
€ 10,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,11*
€ 10,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
149849
ab € 6,54*
Ähnlich
Faber-Castell
149817
ab € 6,58*
Ähnlich
Faber-Castell
149861
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.