Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Haftnotiz Office Notes 57657-00001 100x75mm 100Bl. gelb


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-111108910
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57657-00001
EAN/GTIN:
     4042448812605
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
tesa® Office Notes sind praktische Erinnerungshilfen, die individuell beschriftet werden können und sich für den Einsatz in Büro und Haushalt eignen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office Notes
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Office Notes
Maße:
100 x 75 mm (B x H)
Grammatur:
65 g/m²
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
100 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, tesa haftnotiz, haftnotiz, notizzettel 75x75, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
328
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,79*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Block
€ 5,87*
ab € 0,42*
€ 0,81*
1
pro Block
€ 6,78*
ab € 0,44*
€ 0,81*
2 Tage
132
12
pro Block
€ 4,95*
ab € 0,45417*
€ 0,83417*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Block
€ 5,49*
ab € 0,46*
€ 0,84*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 0,79*
€ 0,94
pro Block
ab 50 Block
€ 0,62*
€ 0,74
pro Block
ab 100 Block
€ 0,58*
€ 0,69
pro Block
ab 500 Block
€ 0,53*
€ 0,63
pro Block
ab 1000 Block
€ 0,49*
€ 0,58
pro Block
ab 2500000 Block
€ 0,43*
€ 0,51
pro Block
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5814
ab € 0,30*
Ähnlich
tesa
56004-00000-00
ab € 2,52*
Ähnlich
tesa
56675-00000-05
ab € 2,10*
Ähnlich
tesa
56691
ab € 1,26*
Ähnlich
tesa
57653
ab € 1,27*
Ähnlich
tesa
57654-00000-05
ab € 0,30*
Ähnlich
tesa
57655-00000-05
ab € 0,44*
Ähnlich
Soennecken
5863
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.