Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterwasser Reparaturband Ultra Power, 10 m x 48 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-472557100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56496-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565106491
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Unterwasser Reparaturband Ultra Power. Einsatzbereich: Innenbereich, Außenbereich. Produktverwendung: Reparaturen. Wasserfest. UV-beständig. Bandgröße (L x B): 10 m x 48 mm. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
48 mm x 10 m
Farbe:
transparent
bedruckbar:
nein
UV-beständig:
ja
wasserfest:
ja
alterungsbeständig:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-10° bis +90°
Produktverwendung:
auch auf rauen und textilen Untergründen
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,71*
€ 9,74*
1
€ 5,50*
ab € 6,50*
€ 9,75*
Lager 690
3
1
€ 5,49*
ab € 7,39*
€ 10,08*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,89*
€ 10,77*
6
€ 4,90*
ab € 8,86*
€ 12,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,739* pro Meter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
56497-00000-00
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.