Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-C005992 Herst.-Nr.: 56497-00000-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Das tesa® Ultra Power Clear hilft bei unsichtbaren Reparaturen und ist bei allen Abenteuern eine große Unterstützung. Es eignet sich besonders, wenn Glas oder Kunststoff unauffällig repariert werden soll. Zu den häufigsten Anwendungen gehört das Ausbessern von Löchern und Rissen. Durch die starke Klebkraft klebt das transparente Reparaturband zuverlässig auf den meisten Untergründen. Dank der hohen UV- Beständigkeit kann es auch bei extremen Wetterbedingungen eingesetzt werden.
Als leidenschaftlicher Abenteurer und Backpacker muss bei extremen Wetterbedingungen mit kleineren Pannen und Notfällen aller Art gerechnet werden. Ob eine lockere Autolampe fixiert oder ein undichtes Zelt repariert werden soll, mit dem transparenten tesa® Ultra Power Clear sind Sie für solche Herausforderungen bestens gerüstet. Es hält u.a. auf glatten, rauen und textilen Oberflächen und eignet sich besonders zum dezenten Ausbessern von Löchern und Rissen. Die Verarbeitung ist dabei sehr bequem. Das Abrollen des Reparaturbandes ist spielend einfach, da es von Hand einreißbar ist. tesa® Ultra Power Clear wurde für Anwendungen im Innen- und Außenbereich entwickelt. Dank der hohen UV- und Temperaturbeständigkeit kann es auch bei extremen Wetterbedingungen und Temperaturen von -10°C bis +90°C eingesetzt werden. Das transparente Reparaturband ist ideal für Outdoor-Aktivitäten, leistet aber selbstverständlich auch im heimischen Haushalt wertvolle Unterstützung bei (temporären) Reparaturen. Weitere Informationen: Merkmale | Substanz | Tape |  | Klebetyp | Klebstoff aus Synthesekautschuk |  | Spendertyp | Roller |  | Produktfarbe | Transparent |  | Geeignet für Glas | Ja |  | Geeignet für Kunststoff | Ja |  | Wasserfest | Ja |  | Ultraviolett (UV) beständig | Ja |  | Hitzebeständig | Ja |  | Empfohlene Nutzung | Drinnen/Draußen | Gewicht und Abmessungen | Bandlänge | 20 m |  | Speicherbandbreite (metrisch) | 48 mm | Leistungen | Temperaturbeständigkeitsbereich | -10 - 90 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,00* | € 13,98* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 10,30* | € 13,98* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,49* | ab € 10,32* | € 13,98* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 10,36* | € 14,00* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,85* | € 15,53* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|