Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-472557100 Herst.-Nr.: 56496-00000-00 EAN/GTIN: 4063565106491 |
| |
|
| | |
| Unterwasser Reparaturband Ultra Power. Einsatzbereich: Innenbereich, Außenbereich. Produktverwendung: Reparaturen. Wasserfest. UV-beständig. Bandgröße (L x B): 10 m x 48 mm. Farbe: transparent. Weitere Informationen: | | Breite: | 48 | Farbe: | transparent | Länge: | 10 | UV-beständig: | true | alterungsbeständig: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reparaturband, reparaturband tesa, gewebe band, gewebe-klebeband 10m, Unterwasser, Ultra, Power, 10, m, x, 48, mm, transparent, TESA, 56496-00000-00 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,71* | € 9,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,50* | € 9,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,39* | € 10,08* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,89* | € 10,77* | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 8,86* | € 12,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,789* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|