Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Ultra Power Clear Tape transparent 10m:48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tesa Ultra Power Clear Tape transparent 10m:48mm
Tesa Ultra Power Clear Tape transparent 10m:48mm
Tesa Ultra Power Clear Tape transparent 10m:48mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p5469656
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4063565106491
EAN/GTIN:
     4063565106491
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa Ultra Power Clear Tape

• Hohe Klebkraft
• Hohe Abriebfestigkeit
• Wasserdicht und UV-beständig
• Für unsichtbare und unauffällige Reparaturen
• Auf Glas oder durchsichtigem Kunststoff anwendbar
• Hält auch auf rauen oder textilen Oberflächen

Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Farbe:
transparent
Breite:
48 mm
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Reparaturband, reparaturband tesa, gewebe band, gewebe-klebeband 10m, Tesa, Ultra, Power, Clear, Tape, transparent
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,71*
€ 9,74*
1
€ 5,50*
ab € 6,50*
€ 9,75*
2 Tage
3
1
€ 5,49*
ab € 7,39*
€ 10,08*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,89*
€ 10,77*
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 8,86*
€ 12,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,886* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 72,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
56497-00000-00
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.