Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-472497000 Herst.-Nr.: 55193-00000 EAN/GTIN: 4042448888839 |
| |
|
| | |
| Adapter for Alu Rahmen Comfort 0,8 m x 1,0 m, Bohren und Schrauben am Blendrahmen zur Befestigung einer Alu-Tür muss nicht sein! Exklusiv für die Alu Comfort - Türlösungen aus dem tesa® Insect Stop Sortiment sind neuartige Adapter erhältlich, die für eine sichere Montage ohne Bohrlöcher sorgen. Ermöglicht eine bohrfreie Montage der tesa Alu-Türen Comfort durch Klemmen - kein Bohren & Schrauben mehr notwendig, Passend für Blendrahmenstärken inkl Dichtung von 13 mm bis 20 mm, Klemme aufschieben - zusammendrücken - Klemmen verriegeln - fest! Geeignet für flächenversetzte Türrahmensysteme, für weitere Systeme nur nach Vorprüfung, Erhöht den Platzbedarf bei Nutzung Aussenrollläden auf 18 mm zwischen feststehendem Türrahmen und Rollläden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Fliegengitter-Türvorhang, Elektrischer Tiervertreiber, Ultraschall-Scheuche, Ultraschall-Tierschreck, Ultraschall-Tiervertreiber, tesa fliegengitter weiss, fliegengitter-türvorhang, tesa fliegengaze, 11248864 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 15,57* | € 20,21* | | | | Lager 690 | | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,55* | € 29,16* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,35* | € 31,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,96* | € 35,48* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 29,69* | € 41,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 7,51667* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 145,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|