Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA55193-00000 Herst.-Nr.: 55193-00000 EAN/GTIN: 4042448888839 |
| |
|
| | |
| - Bohren und Schrauben am Blendrahmen zur Befestigung einer Alu-Tür muss nicht sein! Exklusiv für die Alu Comfort-Türlösungen aus dem tesa Insect Stop Sortiment sind neuartige Adapter erhältlich, die für eine sichere Montage ohne Bohrlöcher sorgen.
- Ermöglicht eine bohrfreie Montage der tesa Alu-Türen Comfort durch Klemmen, kein Bohren + Schrauben mehr notwendig
- Passend für Blendrahmenstärken inkl. Dichtung von 13 mm bis 20 mm
- Klemme aufschieben, zusammendrücken, Klemmen verriegeln, fest!
- Geeignet für flächenversetzte Türrahmensysteme, für weitere Systeme nur nach Vorprüfung
- Erhöht den Platzbedarf bei Nutzung Außenrollläden auf 18 mm zwischen feststehendem Türrahmen und Rollläden
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.26 kg | Farbe: | weiß | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Fliegengitter-Türvorhang, Elektrischer Tiervertreiber, Ultraschall-Scheuche, Ultraschall-Tierschreck, Ultraschall-Tiervertreiber, fliegengitter tesa, fliegengitter-türvorhang, 55193, Fenster, Fenstergitter, Fliegengatter, Gitter, Insektenschutz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 15,55* | € 20,00* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 16,25* | € 22,64* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,34* | € 23,19* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,73* | € 29,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 23,44* | € 32,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,18334* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|