Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D97788 Herst.-Nr.: 55193-00 EAN/GTIN: 4042448888839 |
| |
|
| | |
| Das Adapter-Set ermöglicht das komfortable und bohrfreie Anbringen von Comfort-Türlösungen aus Aluminium. Der Bohrer bleibt im Schrank, so dass der Blendrahmen der Balkon- oder Terrassentür nicht beschädigt wird.
Klemmschienen sorgen für einen sicheren Halt und lassen sich kinderleicht anbringen. Einfach die Klemme auf den Rahmen schieben, zusammendrücken und verriegeln. Genauso einfach lassen sie sich auch wieder entfernen - ohne dabei Schäden anzurichten. Das Adapter-Set eignet sich für fast alle Türrahmen-Systeme. Features: Bohrfreie Montage der Alu-Türen Comfort 3er Set Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innen/Außen | Farbe: | weiß | Passend für Marke: | Tesa | Passend für Modell: | Tesa Fliegengitter | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Fliegengitter Adapter-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Fliegengitter-Türvorhang, Elektrischer Tiervertreiber, Ultraschall-Scheuche, Ultraschall-Tierschreck, Ultraschall-Tiervertreiber, tesa fliegengitter weiss, fliegengitter-türvorhang, tesa fliegengaze, tesa, Adapter Alu Comfort, Moskito |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 15,56* | € 20,27* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,54* | € 29,28* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,36* | € 31,62* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 24,94* | € 35,61* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 29,81* | € 41,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,45334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|