Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 55193-00 Adapter Alu Comfort Fliegengitter Adapter-Set Passend für Marke (Tiervertreiber) Tesa Tesa Fliegengitter


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710066-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55193-00
EAN/GTIN:
     4042448888839
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
tesa 55193-00 Adapter Alu Comfort Fliegengitter Adapter-Set Passend für Marke (Tiervertreiber) Tesa Tesa Fliegengitter 3 St.

tesa® Fliegengitter Comfort Adapter für Alu-Rahmen

Bohrfreie Montage der Alu-Türen Comfort
3er Set

Das Adapter-Set ermöglicht das komfortable und bohrfreie Anbringen von Comfort-Türlösungen aus Aluminium. Der Bohrer bleibt im Schrank, so dass der Blendrahmen der Balkon- oder Terrassentür nicht beschädigt wird.

Klemmschienen sorgen für einen sicheren Halt und lassen sich kinderleicht anbringen. Einfach die Klemme auf den Rahmen schieben, zusammendrücken und verriegeln. Genauso einfach lassen sie sich auch wieder entfernen - ohne dabei Schäden anzurichten. Das Adapter-Set eignet sich für fast alle Türrahmen-Systeme.

Ausstattung:
Ermöglicht eine bohrfreie Montage der tesa® Alu-Türen Comfort durch Klemmen – kein Bohren & Schrauben mehr notwendig · Passend für Blendrahmenstärken inkl. Dichtung von 13 mm bis 20 mm · Klemme aufschieben – zusammendrücken – Klemmen verriegeln – fest! · Geeignet für flächenversetzte Türrahmensysteme, für weitere Systeme nur nach Vorprüfung · Erhöht den Platzbedarf bei Nutzung Aussenrollläden auf 18 mm zwischen feststehendem Türrahmen und Rollläden · Hohe UV-Beständigigkeit

Technische Daten:
Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Weiß · Passend für Marke (Tiervertreiber): Tesa · Passend für Modell (Tiervertreiber): Tesa Fliegengitter

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
tesa
Farbe:
weiß
Passend für Marke (Tiervertreiber):
Tesa
Passend für Modell (Tiervertreiber):
Tesa Fliegengitter
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Produkt-Art:
Fliegengitter Adapter-Set
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,57*
€ 20,21*
9 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,55*
€ 29,16*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,35*
€ 31,50*
Lager 102
26
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,96*
€ 35,48*
7 Tage
24
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,69*
€ 41,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,48*
€ 42,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,19*
€ 41,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,72*
€ 38,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,04*
€ 36,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,50*
€ 35,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,31*
€ 34,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,96*
€ 29,70
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 8,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
55192-00
ab € 81,50*
Sonstiges
tesa
55197-00
ab € 85,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.