Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-411331100 Herst.-Nr.: 120-2 BK2D EAN/GTIN: 4007817119051 |
| |
|
| | |
| Bleistift (Büro) Noris® 120 Bleistift. Der perfekte Bleistift im klassischen Sechskantormat - Made from Upcycled Wood, Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen, Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben,Zeichnen und Skizzieren, Erhältlich in 5 Härtegraden: 2B, B, HB, H, 2H, Holzanteil aus PEFC-zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, Spitzer Empfehlung: Noris Spitzdosen 511 004,511 120 oder Kunststoffspitzer 510 50 für ideale Spitzergebnisse, Nachhaltige Kartonverpackung im neuen Upcycled Wood Design. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechskantform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft:, Farbe des Schaftes: gelb- schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 2 ST Noris® Bleistifte, HB auf Blisterkarte.Art der Verpackung: Blisterkarte. Ausführung des Inhalts mit Packung: 2 ST Noris® Bleistifte, HB auf Blisterkarte |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,08* | € 1,60* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,16* | € 1,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|