Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE1202BK2D Herst.-Nr.: 120-2 BK2D EAN/GTIN: 4007817119051 |
| |
|
| | |
| - Der perfekte Bleistift im klassischen Sechskantformat - Made from Upcycled Wood
- Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen
- Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
- Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
- Spitzer Empfehlung: Noris Spitzdosen 511 004, 511 120 oder Kunststoffspitzer 510 50 für ideale Spitzergebnisse
- Noris Bleistift
- Ausführung der Schaftform: Sechskantform
- gespitzt
- Schaft lackiert
- efficient for ecology: Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezepturen und hartverleimte Mine, leicht radierbar, leicht spitzbar
- Härtegradkennzeichnung vorhanden
- Länge: 176 mm
- Farbe des Schaftes: gelb- schwarz
- Bezeichnung der Härte: HB
- Packungs-Inhalt: 2 ST Noris Bleistifte, HB auf Blisterkarte
Weitere Informationen: | | Form: | sechskant | Härtegrad: | HB | konfliktmaterialfrei: | ja | Lackierung: | lackiert | Länge: | 176 mm | Marke: | Staedtler | Schaftfarbe: | schwarz/gelb | Schreibfarbe: | graphit | Stiftart: | Holzbleistift | Tipradierer: | nein | Umweltzeichen: | PEFC | Wasserlack: | nein | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 2,14558* | € 3,19558* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 2,31* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,155* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|