Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-410331 Herst.-Nr.: 120-2 EAN/GTIN: 4007817104620 |
| |
|
| | |
| Bleistift (Büro) Noris® 120 Bleistift. Der perfekte Bleistift im klassischen Sechskantormat - Made from Upcycled Wood, Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen, Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben,Zeichnen und Skizzieren, Nachhaltige Kartonverpackung im neuen Upcycled Wood Design, Erhältlich in 5 Härtegraden: 2B, B, HB, H, 2H, Holzanteil aus PEFC-zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, Spitzer Empfehlung: Noris Spitzdosen 511 004,511 120 oder Kunststoffspitzer 510 50 für ideale Spitzergebnisse. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechskantform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft:, Farbe des Schaftes: gelb- schwarz. Weitere Informationen: | | Härtegrad: | HB | Radierer vorhanden: | nein | Schaftfarbe: | gelb-schwarz | Länge: | 176 mm | Ausführung der Schaftform: | Sechskantform | Schaft lackiert: | ja | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | nein | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Unglaublich bruchfest durch spezielle Minenrezeptur und hartverleimte Mine; Holz aus PEFC-zertifizierten, nachhaltig gewirtschafteten Wäldern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Malbleistift, Zeichenbleistift, Schreinerbleistift, Schreinerstift, Tischlerbleistift, Tischlerstift, Zimmererbleistift, Zimmermann-Bleistift, Zimmermannbleistift, Zimmermanns-Bleistift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte, Zimmermannstift, bleistift staedler sechskant, bleistift mit radierer, zimmermannsbleistift 25 stück, Zeichenstifte |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,33* | € 0,56* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,35* | € 0,59* | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,35* | € 0,63* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,36* | € 0,64* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,38* | € 0,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|