Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Bleistift Noris 120-2 HB sechskantform gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/085/a014085b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/085/a014085b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-306035960
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     120-2
EAN/GTIN:
     4007817104620
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Noris® Bleistift in sehr guter Qualität, ideal für Schule und Büro, besonders bruchfest durch hartverleimte Mine, leicht radierbar, leicht spitzbar mit jedem Qualitätsspitzer.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Noris® 120
Stärke der Mine:
2
Bezeichnung der Härte:
HB
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Länge:
176
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Material des Schaftes:
Holz
Schaftfarbe:
gelb/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bleistift Noris® 120
Made in Germany:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
792
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,56*
1 Tag
12131
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,35*
€ 0,59*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,63*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,36*
€ 0,64*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,38*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.