Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-390729654 Herst.-Nr.: 19653 EAN/GTIN: 4008705196536 |
| |
|
| | |
| HERMA Motiv-Ordner "Wood", bedruckt mit eindrucksvollen Rindenstrukturen, mit hochwertiger Veredelung, geeignet für das Format DIN A4, mit einer Breite von 70 mm genug Platz für viele Unterlagen und Papiere, optimale Aufbewahrung, hochwertige Verarbeitung mit Innendruckdesign und Hebelmechanik, aus stabilem Karton, ideal für den Schreibtisch und für das Regal |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner 7cm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 5 | | € 5,49* | ab € 4,71* | € 6,82* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,96* | € 7,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 4,88* | € 7,83* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,91* | € 7,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|