| |
|
| Artikel-Nr.: C5356-19653 Herst.-Nr.: 19653 EAN/GTIN: 4008705196536 |
| |
|
| | |
| HERMA Motiv-Ordner "Wood", bedruckt mit eindrucksvollen Rindenstrukturen, mit hochwertiger Veredelung, geeignet für das Format DIN A4, mit einer Breite von 70 mm genug Platz für viele Unterlagen und Papiere, optimale Aufbewahrung, hochwertige Verarbeitung mit Innendruckdesign und Hebelmechanik, aus stabilem Karton, ideal für den Schreibtisch und für das Regal Weitere Informationen: | | Höhe: | 315 | Kantenschutz vorhanden: | Nein | Material der Kaschierung außen: | Karton | Material der Kaschierung innen: | Karton | Schlitze vorhanden: | Nein | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Verwendung für Papierformate: | A4 | Artikelbezeichnung: | Motiv-Ordner A4 Wood | Farbe: | braun | blau | Farbe des Rückens: | braun | Breite: | 285 | Ausführung der Ablagemechanik: | Hebelmechanik | Breite des Rückens: | 70 | Deckblatt vorhanden: | Nein | Griffloch vorhanden: | Ja | Packungsmenge: | 5 | Verpackung: | Karton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner 7cm |
| | |
| |