Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motiv-Ordner A4 Wood


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Motiv-Ordner A4 Wood
Motiv-Ordner A4 Wood
Motiv-Ordner A4 Wood
Motiv-Ordner A4 Wood
Motiv-Ordner A4 Wood
Artikel-Nr.:
     467-HERM19653
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19653
EAN/GTIN:
     4008705196536
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Bedruckter Ringbuchordner mit vielen Holz Motiven (Rückenbreite 70 mm)
  • Griffloch, Radoösen, Hebelmechanik und Niederhalter aus solidem Metall
  • Für eine optimale Aufbewahrung von Dokumenten, Unterlagen und Akten
  • Perfekt geeignet für die Schule, Uni, Büro, Kindergarten oder im Haushalt
  • Lieferumfang: 1 x HERMA Motivordner (Länge/Breite/Höhe: 31,5 x 28,5 x 7 cm) - Wood
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
2.5000 kg
Farbe:
braun
Greifloch:
ja
Höhe:
315 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
HERMA
Material der Kaschierung außen:
Karton
Material der Kaschierung innen:
Karton
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Motiv:
Wood
Rückenbreite:
70 mm
Schlitze vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken:
nein
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4, 7 cm, standard ordner, standardordner 7cm, Glanzfolie, Glanzfolie-Ordner, GlanzfolieOrdner, Hartpappe, Hartpappe-Ordner, HartpappeOrdner, Hebelordner, Motiv, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, MotivGlanzfolieOrdner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner, Schlitz, Schlitz-Ordner
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 4,72*
€ 6,80*
1
€ 5,50*
ab € 3,98*
€ 7,44*
1
€ 4,75*
ab € 4,87*
€ 7,80*
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 4,93*
€ 7,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.